20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー 付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ 容量(mL)0.1~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01 仕様1~100mL 材質ピペット装着部/ シリコン 全長(mm)212 質量(g)121.7 適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)