磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
吸着力(N)17
幅(mm)10
適合ねじM3
材質マグネット:ネオジム磁石
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)210×297
材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 900mT
寸法(mm)25Φ×200 900mT
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 1100mT
寸法(mm)25Φ×300 1100mT
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×400
寸法(mm)25Φ×400
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×300
寸法(mm)25Φ×300
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
材質にSUS304を使った、磁力の影響を受けない専用クリーニングカバーです。スーパーマグネットバーにこのカバーを装着して鉄粉を集める作業を行った場合、作業終了後、スーパーマグネットバーをカバーから抜けば、カバーの表面に付着した鉄粉の除去が簡単にできます。【寸法】25Φ×200
寸法(mm)25Φ×200
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×400 1100mT
寸法(mm)25Φ×400 1100mT
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 1100mT
寸法(mm)25Φ×200 1100mT
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 900mT
寸法(mm)25Φ×300 900mT
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
マグナ製テスラメータ(MG-401以降)に対応する永久磁石を用いた簡易校正器です。標準プローブを差込んで使用します。(使用可能機種:MG-401、MG-501、MG-601、MG-701、MG-801)。【寸法】43Φ×30。【重量】300g
寸法(mm)43Φ×30
1個
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
関連キーワード