保護構造IP65
ケーブル長(m)2.5
周波数全周波数対応
アズワン品番64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)(最大)500
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用
トラスコ品番208-3945
適合機種IC-MS4880
幅(mm)80
品名マグネット基台付アンテナ
奥行(mm)800
アンテナサイズ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g
材質(本体)真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)22
伸縮範囲(mm)(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10
先端径(Φmm)4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。
吸着力(N)3.9
トラスコ品番377-6280
全長(mm)155~510
アンテナサイズ(mm)135~490
マグネット部寸法(mm)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続MCX端子(オス)
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。
付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20
材質ABS樹脂
色ブラック
感知距離(mm)50以下
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
適合機種EA01A
使用温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)5
固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット
防水保護等級IP67
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。
吸着力(N)20
表面磁束密度(T)0.35
マグネット部寸法(mm)18
全長(mm)186~660
質量(g)88
仕様異方性
トラスコ品番332-5954
材質(本体)ステンレス
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用
吸着力20N2kgf
材質(グリップ)ゴム
本体サイズ(mm)186×18×18
材質(磁石)ネオジム磁石
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
351MHz用アンテナ 。ネジ式マグネット基台セット 。付属同軸ケーブルは3D2V(5m)
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ワカサギ仕掛を絡まずセット!手返し抜群!!。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に取付け可能。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで伸縮可能なのでお好きな高さにセッティング出来ます。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガーです。・絡み防止ハンガー
全長(cm)83
自重(g)55
収納時寸法(cm)15.5
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4
全長(mm)130-640
吸着面寸法(Φmm)7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W
ケーブル長(m)2.5
設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)
コネクタSMA-P
設置場所屋外可
防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ1 1192
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーの万力式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。クリップを万力ではさみこむだけの簡単取付・取外し。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングル万力式(クリップ止め)モデル。・万力式、クリップで簡単取付。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)96
自重(g)152
収納時寸法(cm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーのネジ止め式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に付属のアダプターで取付け可能。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングルST(ネジ止め)モデル。・ネジ止め式。・ワンタッチワカサギ外しに取り付け可能。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)91
自重(g)105
収納時寸法(cm)21
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13
電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
検出距離(mm)約10(設置環境により異なる)
センサーマグネット式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58
電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時
使用場所屋内
取扱説明書(4.8MB)
変調方式FSK
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010
ケーブル長(m)10
固定方法マグネット
防水性IPX6相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ