つまみ口が開いて取り出しスムーズ。
取り出しやすいゆったり設計。
A4クリアファイルごと入ります。
マグネット2枚付。
色ホワイト
セット内容本体:1コ、マグネット:2枚
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
寸法(cm)約22.3×2.4×長さ31.5
耐熱温度(℃)約-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.8
仕様裏面マグネット付
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。
色白
仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.9
タイプツヤあり
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付
材質軟質塩ビ製
厚さ(mm)1.2
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面が全面マグネットシートになったカードケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
汚れから書類や図面、作業指示書を守ります。
裏面にマグネットが付いており、ポケット部は書類を簡単に差し換えることができます。
工場内の金属面、ホワイトボードなどに貼り付けて簡易表示板として使用できます。
取付け方法マグネット
種別マグネット式
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。
用途用紙の掲示に。
材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
1冊
¥760
税込¥836
翌日出荷
軟質塩ビ素材のソフトタイプ。
平面以外にも凹凸面や曲面にも貼付できます。
材質軟質塩化ビニール、ネオジウム磁石(4個使用)
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に
材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石
仕様マグネット式
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂
保持枚数約130枚
寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。
色クリアー(高透明)
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

マグネットポケット
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!
用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。
サイズA4
材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム)
幅(mm)6
厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)320×237
収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります)
マグネット付き
材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚
仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付
タイプ透明ソフト
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。プリント類や手さげ袋などを壁に浮かせて一括収納。
日々たまっていくプリント類や雑誌などの整理に便利なプリント収納ホルダー。お子様のお部屋やリビングでの
使用に最適です。スチール製なので、毎日確認する時間割表やメモなどをマグネットで貼り付け可能。クリア
ファイル等の仕分けに便利なインデックスシール付き。フック付きなので、バッグや手さげ袋の収納にも。雑誌や
タブレットPCの定位置としてもおすすめ。下部の隙間から充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。
使わない時は充電ケーブルをフックに収納可能。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 インデックスシール×10
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1050
備考取り付け可能な壁面 石こうボード用ピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重ホルダー部:約2kg フック:約500g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×3.5×28.5
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
仕様最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
内寸(mm)約330×230×25
主要材質ポリエステル・磁石・スチール
サイズ(mm)360×285×30
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)
付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)
質量(kg)約2.4
色ブラック
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)
出力【Bluetooth】Class 2
最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102
通信方式2.4 GHz band FH-SS
メモリー4GB
ディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW
ディスプレイ英・数
接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)
スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2
モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ
対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)
受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)
アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)
タイマーおめざめ、おやすみ
リモコン付属
インターフェイスUSB2.0フルスピード
インピーダンス(Ω)8
BluetoothVer. 4.2
通信距離(m)約10
供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5
チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局
対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・コードには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダーが付いています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)95
プラグ径(Φmm)3.5[3極ミニプラグ](L型)
今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)95
プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
関連キーワード