551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,280 税込1,408
欠品中

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸着力(N)220 エスコ品番EA781EF-18 外径(Φmm)(ネジ受け部)10 ねじ寸法M5
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力(N)11 エスコ品番EA781EF-12 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
特価
359 税込395
当日出荷

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
445 税込490
翌日出荷


磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

吸着力(N)90 エスコ品番EA781EF-16 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

吸着力(N)5 エスコ品番EA781EF-11 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
350 税込385
翌日出荷

吸着力(N)60 エスコ品番EA781EF-15 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
815 税込897
翌日出荷

吸着力(N)150 エスコ品番EA781EF-17 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

吸着力(N)40 エスコ品番EA781EF-14 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
570 税込627
翌日出荷

吸着力(N)20 エスコ品番EA781EF-13 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
535 税込589
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
865 税込952
欠品中

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷