磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)41
高さ(mm)42
取付ねじ(並目)M8×1.25
ねじ深さ(mm)7
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)3.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])1000[100]
仕様支柱二段階式の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
支柱1段目(mm)14Φ×165
支柱2段目(mm)12Φ×130
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)DC24
仕上機械加工面にニッケルメッキ
コネクタリード線か二極コネクター
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様サイズアップ形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様高精度対応形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)2.0
吸着力(N[kgf])1000[100]
トラスコ品番107-6876
アーム長さ(mm)140×110×81
機構油圧式標準型
アーム取付ねじ径M8×1.25
計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
使用率(%)100ED
関連キーワード