14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250 取付ねじM5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7171 質量(kg)0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱(mm)64×55 マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。 吸着力250N(25kgf) トラスコ品番808-6004 質量(kg)1.9kg 外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170 吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットベース ミニタイプ
エコ商品
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)250 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。 吸着力(N)250 マグネット部寸法(mm)30×35×35 主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7163 質量(kg)0.27 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 取付ねじM5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8 吸着力(N)250 ベース寸法(mm)30×35×35
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)