18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー 取付ねじM6×1.0 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。 仕様吸着面:底面・上面
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションミニマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションマグネットホルダベース
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。 幅(mm)70 高さ(mm)95 ねじサイズM5(内径)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。 クランプ範囲(mm)Φ8~52 ねじサイズM5(内径)
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニ
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズミニ 吸着力(N)300 本体質量(g)200 取付ねじ穴サイズM5×0.8
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])300[30] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6744 質量(g)240 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付ねじM5×0.8 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック薄型永磁ホルダ台
エコ商品
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック耐熱永磁ホルダ
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。 表面処理塗装 取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25 ねじ穴加工有り 使用環境温度上限(℃)最大350
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
取手取付ねじM6×1.0 参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)