金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
色白
書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
長さ(mm)346
幅(mm)431
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)0.6
奥行(mm)346
規格A3
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力
色青
仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚)
トラスコ品番004-9743
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
質量(g)62
耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23
保持枚数150
磁石を重ねることで、保持力を調整できます。磁石1個の場合A4用紙約8枚保持できます。 2個の場合、A4用紙約12枚保持できます。磁石を重ねて書類を間に挟むことができます。 資料を重ねても見わけやすくなっています。2個使えば、カード立てにも使えます。使用しない時に、重ねて収納することができ、かさばりません。磁石を重ねることによって磁力がアップし、保持できる紙の枚数が増えます。またシンプルなデザインで、使用目的によって、複数の磁石を組み合わせて様々な用途で使うこともできます。
材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石
直径(Φmm)20
質量(g)約15/個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×12/個
RoHS指令(10物質対応)対応
「けんこう君ホルダー」は、サイズや形状が多岐にわたる診察券やおくすり手帳・領収書など医療関連のアイテムを3種類の専用ポケットで分類し、ひとまとめに保管できる収納用品です。背面にある壁掛け穴や付属品のマグネットシートを使用し、壁や冷蔵庫の扉などに設置することで、通院時に必要なアイテムを手に取りやすい位置に保管でき、忘れ物防止に役立ちます。また、体重管理シートが1枚付属しているため、日々の生活習慣や体調管理を見直すことができます。医療関連アイテムの他に、ジムの会員証やDMといったフィットネス関連書類を収納するなど、健康を意識する幅広い世代の方々にお使いいただけます。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途工具類の収納・整理整頓に。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
仕様接着テープ付
材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (3.17MB)
均等耐荷重(kg/台)60
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)600
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
棚板数(枚)1
棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)
穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)100
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)600
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)
穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)100
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC
コントラスト比ディスプレイ:1500:1
ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス
解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)
使用CPUIntel(R) プロセッサ N200
外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源
OSWindows11
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート
カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー
駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
関連キーワード