コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです
45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適
ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる
溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80]
寸法(mm)108×108×(141)
吸着部サイズ六面吸着
質量(kg)5.6
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
関連キーワード