RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)49
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
マグネット付きだから冷蔵庫にピタッと取り付けてご使用になれます。
ヨコ置きとしても使えます。
材質原料樹脂:スチロール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×13.8×7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)27
仕様マグネット式
トラスコ品番304-1425
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)133
耐荷重(kg)2
フックブランコ
質量(g/個)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
1箱(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着付
長さ(m)3
吸着力(N)0.91(N/cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
強力マグネット付のクリップです。
オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
材質鉄・PE
色4色(青・緑・黄・赤)混入
特性強力
表面処理生地
材質(軸)鉄
商品構成単品
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番650-3994
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)10..5
色シルバー
耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)14
縦(mm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
材質PS樹脂
全長(mm)175
質量(g)約40(箱含む)
本体寸法(mm)約175×40×10
設置方式壁掛け
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA
長さ(mm)225
幅(mm)135
厚さ(mm)126
質量(kg)1.9
コイル定格電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)3.8
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付
操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
両端マグネット付きの無反射タイプです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
色黄/黒
長さ(m)0.5
作業性を重視した組立専用ビットです。
電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
セット内容10本
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂
質量(kg)0.026
質量(g)約30(箱含む)
温度測定範囲(℃)-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7
設置方式マグネット、両面テープ
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0901
TKG品番(2017)6-0559-0801
1個
¥379
税込¥417
欠品中
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付
幅(mm)勾配器幅:19
高さ(mm)50
全幅(mm)22
フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286°
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネットあり
セット内容10本
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
両頭機能両頭
レーザープリンターでプリントできる両面マグネットシート・レーザープリンター(LEDを含む)
複合機(MFP等)、コピー機(カラー、モノクロ)お手持ちのプリンターで印字が出来る両面マグネットシートです。
両面プリント後はハサミやカッターで自由な形にカットし、様々な用途で使用が想定されます。※物流(倉庫)や製造ライン等の一次的管理、流動的な用途での使用に最適となります
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネットあり
熱処理区分H
セット内容10本
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
用途掲示用。マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石
幅(mm)37
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)24
縦(mm)32
横(mm)37
保持枚数70枚(B5)
入数(個)パック:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×1個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番215-2821
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
質量(g)24
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリムなのに明るい。
作業灯として、非常用常備灯として、
その他いろいろな用途で使用できます。
仕様マグネット付き
質量(g)約64
寸法(Φ×高さH)(mm)20×170
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ