使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
保持枚数6枚
材質再生ABS製
直径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)30×30×8
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質マグネット:フェライト磁石
タイプ異方性磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22
使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)約60
表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。
また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質(本体)SS400
表面処理ニッケルメッキ(マグネット)
表面処理(本体)無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(マグネット)ネオジム磁石
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300
使用温度(℃)上限:250
表面処理赤塗装
使用磁石サマリウムコバルト
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。
吸着力(N)200
トラスコ品番361-2040
長さ(mm)42
幅(mm)47
厚さ(mm)12.2
質量(g)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥659
税込¥725
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質(外装パイプ)SUS316L
表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨
密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)
使用環境温度上限(℃)80
材質ネオジウム、ボロン、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)DC100
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。
軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。
従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。
質量(kg)1.2
仕様ON-OFF切換:有
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
電圧(V)DC100
(KHC)
コンパクトで強力な吸着力を発揮
切換ハンドルはないが、頑丈にできている
(KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013)
磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる
軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単
いつまでも安定した強力マグネットを内蔵
従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる
片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している
KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用
適合(電装品)EPS-215B
電圧(V)DC180
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。
電圧(V)DC180
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
吸着力(N)250
寸法(mm)50×50×50
適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番406-3465
質量(kg)0.75
電流(A)0.43
電圧(V)DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。
磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。
磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
液中使用可能です。
強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。
噴流穴付で、噴流加工が可能です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)55
高級ビットホルダードライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。マグネット付き。
全長(mm)78
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ