書籍に挟まれているスリップをモチーフにしたPETフィルムの付箋です。手帳や本などに挟んでしおりとして使用しながら必要な時にさっと使えます。下地が見える半透明なので資料やノートの使用にピッタリ。PET素材なので丈夫である程度繰り返し使えます。
材質PP/PET
形状正方形・長方形・短冊形
タイプOP袋入
本体質量(g)11
寸法(縦×横)(mm)台紙:168×44
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:137×42×2
製品質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
関連キーワード