四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質アクリル、磁石
厚さ(mm)アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2
色透明
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
仕様縦横兼用
パッケージキャラメル箱
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームの専用スタンドです。
2種類の傾きを選ぶことができます。(垂直と斜め)
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
仕様2WAYスタンド
材質アクリル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×71×15
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
色クリア
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。
用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。
厚さ(mm)1.2
材質/仕上ビニール、マグネット
マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
用途プリンター出力用ポスターパネル
色ステン
奥行(mm)9
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙
設置方法マグネット付
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
用途重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。
仕様縦横兼用、化粧箱入り
材質マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)
寸法(mm)【収納用紙】(最大)54×86
外形寸法(mm)【フレーム】54×86×25
本体質量(g)130
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
用途重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。
仕様縦横兼用、化粧箱入り
材質マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)
寸法(mm)【収納用紙】(最大)83×109
外形寸法(mm)【フレーム】83×109×25
本体質量(g)260
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付
材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
アクリルマグネットカードフレームを立て置きタイプにできる専用スタンド。垂直掲示と傾斜掲示が出来る2WAY仕様です。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×15
色透明
溝幅(mm)約11
1ケース(96個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付
寸法(mm)(窓)210×297
質量(g)640
外寸(mm)210×297
内寸(mm)210×297
適合サイズA4判
パッケージキャラメル箱(白箱)
1個
¥3,988
税込¥4,387
欠品中
木とアクリルのおしゃれなマグネット式フォトフレーム インテリアに最適です
仕様横置きのみ
パッケージキャラメル箱
付属品ボードマーカー(黒)
材質ボード面:スチール、裏面:コートボール紙、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:アクリル、ハトメ:真鍮、マグネット:プラスチックマグネット、名前シール:紙
質量(g)530(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×30×345
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。アクリルのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が3列入る、アクリル仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
サイズA3/A4
高さ(mm)1394
奥行(mm)400
横幅(mm)517
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約9.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-08
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約7.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-05
1個
¥829,800
税込¥912,780
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2G
仕様●サイズ:巾500mm×奥行500mm×高さ500mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB)●重量:約5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-01
1個
¥469,800
税込¥516,780
48日以内出荷
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
関連キーワード