490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)110×2 最高使用圧力(MPa)0.69 接続口径G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番219-8592 質量(kg)1.4 口径(Φmm)切削液取込口/13.5 吸着力(N)800 ノズル長(mm)320
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139 接続口径RC1/4 質量(g)270 外形寸法(mm)39×48×64 吸着力(N)320
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5280 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番450-2710 材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)95 質量(g)640 奥行(mm)77 吸着力3kg 最大積載量(kg)0.6/個 口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。 吸着力245N(25kgf) トラスコ品番808-6060 質量(kg)0.9 圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下 口数1本 流量(L/min)使用限度流量:10L マグネット部寸法(mm)Φ70×31 流入口径(mm)Φ9 フレキ長(mm)400
1台
17,980 税込19,778
欠品中

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

マテックスエアダンパー用マグネット
エコ商品
ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。 材質マグネット:Baフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。 強力なツインマグネットでホルダーを保持。 強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。 ※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG ※耐荷重を超えるものは載せないでください。 ※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。 ※本来の目的以外に使用しないでください。 ※写真の工具類は付属しません。 ※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35 アズワン品番68-0850-35
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

直接スピーダ本体のボディを冷却すれば、一番効果があります。ストッバブロック経由とする必要はありません。
動作方式ON/OFF切換式
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適 トラスコ品番818-9240 全長(mm)45 質量(g)50 外径(Φmm)(マグネット)25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷



国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口に設置し、網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。網戸がなく出入りの多い玄関、勝手口などに最適です。子どもやペットの出入りの邪魔にならず、マグネットで自然に閉まります。
セット内容本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20 材質ポリエステル 寸法(cm)100×210 アズワン品番64-5186-59
1個
737 税込811
当日出荷