24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付 材質軟質塩ビ製 厚さ(mm)1.2
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙) 付属品分別に便利なラベル付 材質R-RS(本体)、マグネット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
899 税込989
翌々日出荷

カードケース マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。 材質軟質塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.8 仕様裏面マグネット付
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットで壁や机に貼れるマグケース
仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)344 サイズA4 高さ(mm)247 タイプヨコ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用 材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型) サイズA4判・角形2号 耐荷重(kg)3 本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ) 内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79 質量(g)363 耐荷重(kg)約2 収納枚数(枚)A4タテ約300 特性強力
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットポケット A4横 リヒトラブ 動画あり
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160 材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横 規格目安保持荷重1kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)311 材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 サイズA4 質量(g)104
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

サイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品の装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約17 質量(g)79 横幅(mm)約79 寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約158×157
1個
1,800 税込1,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。 非塩ビ素材使用商品
特性強力 仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ 材質芯材:PPシート製・1.2mm厚 材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工) 外形寸法(mm)223×317 規格A4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223 内寸法(mm)215×310 色(裏)ライトグレー 色(本体)インカラータイプ ポケットタイプ両面透明シート グリーン購入法適合
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。 中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。 タテヨコどちらでも使えます。
1個
191 税込210
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3 材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)14.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
1個
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置 材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430) アイボリー 吸着力(N)A面/4、B面/7 タキゲンコード24273
1個
620 税込682
4日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書 測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2 出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む) センサー圧電式加速度ピックアップ 連続使用時間(時間)20以上 測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 測定モードOA値測定 言語表示英数字、記号 CE-対応品CE対応品
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)