カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)

「マグネットシート壁用」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度90LED搭載で3面発光なので、広範囲を明るく照らします。プラスチックカバーのプロテクター付きなので、水の侵入を防ぎます。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、コンクリートアンカー×2本、壁固定ネジ×2本、マグネットシート×1枚、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚鉄板×1枚ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約12時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1.5~2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×6×10明るさ(Lm)約200(常時点灯)防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒
どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト エピオスどこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライトエピオス
989税込1,088
1個
4日以内出荷
工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。
用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。材質PS・ABS・PP・シリコン寸法(mm)145×60×100品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
メルナミニ 伊勢藤メルナミニ伊勢藤
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
いろいろなスペースに有効活用 取付は3通り 容量/4L
材質本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー/スチロール樹脂 ネジ/スチール ピン/ステンレス マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石ホワイト高さ(mm)240質量(g)477縦(mm)132横(mm)221
メルナミニ ベージュ 伊勢藤メルナミニ ベージュ伊勢藤
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
取り付け方法は3通り 1壁掛け用2マグネットシート3扉用フック専用部材付き 容量:4L
材質本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー:スチロール樹枝ネジ/スチール・ピン/ステンレス・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石ベージュ高さ(mm)240縦(mm)132横(mm)221耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
AT-DMC100/SC メディアコンバーター アライドテレシスAT-DMC100/SC メディアコンバーターアライドテレシス
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けダストボックス用マグネットシート2枚入り 伊勢藤壁掛けダストボックス用マグネットシート2枚入り伊勢藤
699税込769
1個
8日以内出荷
壁掛けダストボックス メルナに貼り付けて使う、マグネットシートです。※ダストボックス本体は別売りです。
材質異方性フェライトゴミ磁石高さ(mm)1質量(g)55縦(mm)200横(mm)70
法人向け 10G対応 PoEインジェクター 低温対応 btモデル BUFFALO(バッファロー)法人向け 10G対応 PoEインジェクター 低温対応 btモデルBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
IEEE802.3bt(Type3)対応で最大60Wの給電が可能10GbE対応動作保証温度-25~55℃で温度の厳しい環境に最適金属筐体最長5年保証(標準3年+Web登録2年)VCCI ClassA適合壁掛け対応電源内蔵ファンレス主な付属品:ゴム足、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換アダプタ、マグネットシート、皿ネジ(BIJ-RMK-1U 取付け用、4本)、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
メタル筐体スイッチ用マグネットシート D-LINKメタル筐体スイッチ用マグネットシートD-LINK
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
メタル筐体スイッチ専用マグネットシート。強力な磁力によって、メタル筐体のスイッチをデスクサイドやスチール製の壁などに簡単に設置することができ、使用環境や機器のサイズに合わせて使用可能
コンパクトメディアコンバータ(MCT-3612 管理機能搭載 1Gbps マルチモード(2芯)~550m) オーシャンテクノロジーコンパクトメディアコンバータ(MCT-3612 管理機能搭載 1Gbps マルチモード(2芯)~550m)オーシャンテクノロジー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化9キロバイトのジャンボフレーム対応リンクアラーム機能搭載3.3V AC-DC電源アダプタ、壁取付マグネットシート標準添付管理機能搭載ラックマウントシャーシ(MCT-RACK-MGMシリーズ)へ搭載することで管理機能に対応
マグネットまな板シートケース タワー ホワイト 山崎実業マグネットまな板シートケース タワー ホワイト山崎実業
2,100税込2,310
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
衛生的で後片付けが楽なまな板シートをマグネットで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。蓋が開けやす いデザイン。マグネットで取り付けられます。市販のまな板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板 シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計です。蓋は片手で開け閉めできます。すぐ手の届く場所に取 り付ければサッと使えて便利。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約425備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8.7×8(蓋開口時:H15.5)内寸(cm)約W29×D6.7×H7
wasser95 充電式LEDセンサーライト 大河商事wasser95 充電式LEDセンサーライト大河商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PCホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2バッテリー容量(mAh)約500光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
マグネットシート L アライドテレシスマグネットシート Lアライドテレシス
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-84RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート M アライドテレシスマグネットシート Mアライドテレシス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート S アライドテレシスマグネットシート Sアライドテレシス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
けんこう君ホルダー/ホワイト ナカバヤシけんこう君ホルダー/ホワイトナカバヤシ
739税込813
1個
5日以内出荷
「けんこう君ホルダー」は、サイズや形状が多岐にわたる診察券やおくすり手帳・領収書など医療関連のアイテムを3種類の専用ポケットで分類し、ひとまとめに保管できる収納用品です。背面にある壁掛け穴や付属品のマグネットシートを使用し、壁や冷蔵庫の扉などに設置することで、通院時に必要なアイテムを手に取りやすい位置に保管でき、忘れ物防止に役立ちます。また、体重管理シートが1枚付属しているため、日々の生活習慣や体調管理を見直すことができます。医療関連アイテムの他に、ジムの会員証やDMといったフィットネス関連書類を収納するなど、健康を意識する幅広い世代の方々にお使いいただけます。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型モノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く! 軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
特性強力白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様異方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.4厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウマグネットロール 等方性 白色マットタイプモノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ロールタイプの等方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様等方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.8厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.8×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION)大判マグネットホワイトボードシートプラス(VISION)
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
薄型・軽量でサイズは6種類。 大判マグネットホワイトボードシートVSMシリーズより、薄くて軽い! マグネットシートなので、設置場所を固定せずに自由に使えます。 また、シートの上にマグネットを使用して掲示することも可能です。 マグネットシートなので、スチール壁なら場所を固定せずに自由に使えます。
仕様無地付属品マーカー(黒・赤)、イレーザー、マグネットトレイ付属関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応
壁掛けダストボックス マグネットシート付 伊勢藤壁掛けダストボックス マグネットシート付伊勢藤(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂形状半円寸法(mm)284×163×320耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類フタなし商品タイプ本体
ホワイトボード<ピタボ>(吸着シートタイプ)行動予定 コクヨホワイトボード<ピタボ>(吸着シートタイプ)行動予定コクヨ
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
裏面に壁やガラスなど平滑面に貼れる吸着シートを採用。粘着剤を使用していないので、糊残りが無く、きれいにはがせます。 マグネットシートタイプと違い、スチール面以外にも貼り付けできます。(平滑面推奨) 中芯に鉄粉シートを採用しているので、マグネットを使用することができます。※条件によっては、マグネットの接着が弱い場合があります。 無地4サイズと行動予定、月間予定をラインアップしました。用途に合わせて選べます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム区分本体シリーズホワイトボード ピタボシートサイズ(mm)320×600シート厚さ(mm)t1.8繰り返し・詰め替え対応
マグネット用 補助板 LEC(レック)マグネット用 補助板LEC(レック)(7件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
ウルトラミニマムハンガー ベロスウルトラミニマムハンガーベロス(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。 強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利! スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着! 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!
特性強力シルバー耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5寸法(mm)33×13×17フック自在回転
サニメント手袋ケース アズワンサニメント手袋ケースアズワン
5,049税込5,554
1個
翌々日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)取付穴径(Φmm)4.5
ゴーグルケースシングル アズワンゴーグルケースシングルアズワン(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効内寸(mm)193×89×85外寸法(mm)200×95×140
キーストック アイアイキーストックアイアイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら