商品豆知識
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。
適合適合電装品:EPS-215B
電圧DC90V
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:1+3
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:0.5+1.5
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
関連キーワード