37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくり紙を手前に引くだけで簡単に1ピースずつ取り出せる便利なケースにセットされています。2×3cmにあらかじめカットされたプレカットタイプのマグネットテープです。片面に粘着テープが付いているので、ポスターなどの紙類の掲示に最適です。
厚さt(mm)0.5 寸法(mm)20×30 テープ幅(mm)20
1個
799 税込879
当日出荷

テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.5 テープ長さ(m)1 エスコ品番EA781EP-1 材質熱可塑性樹脂フェライト 使用温度(℃)80度以下 マグネット片面
1個
690 税込759
当日出荷

3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。 異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5 材質マグネット 質量(g)66(45ピース) 箱寸法(mm)W55×D32×H57 耐荷重(g)約20(1ピース) テープ30×20mm(1ピース)
1個
549 税込604
当日出荷

テープ幅(mm)7.5 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-2 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm)20 特性強力 厚さ(mm)1.2 タイプ等方性マグネット 長さ(cm)150
1個
319 税込351
当日出荷

ハサミやカッターでラクラクカット!。好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます。紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!
長さ(mm)5000 長さ(m)5 特性強力 商品タイプ粘着テープ付
1巻
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。 等方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.8 材質マグネットシート
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。 油性マーカーで自由に書き込みができます。 赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。 仕様つやなし 材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート 厚さ(mm)0.8 赤・青・黄 外寸法(mm)5×1000 入数3 テープ長さ(m)1 幅(cm)0.5 材質(磁石)等方性
1箱(3巻)
519 税込571
当日出荷

ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に 仕様マグネット式 材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 厚さ(mm)0.6 高さ(mm)5000 タイプ見出し テープ長さ(m)5 吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)310G
1パック(1本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マク-370N マグネットテープ<マグテ>片面接着剤付き コクヨ 動画あり
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。 片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。 ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)t0.3 テープ長さ(m)8 仕様片面粘着剤付き
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力 長さ(m)5 材質合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。 等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)5
1巻
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 90mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 70mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 50mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 赤
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 30mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 20mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 50mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 白
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様バックタイプ = プレーン長さ = 10m幅 = 50mm厚さ = 0.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 28g / cm2色 = 黄
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

マク-M370 マグネットテープ<マグテ>片面接着剤 ディスペンサー付 コクヨ 動画あり
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。 片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。 ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)t0.3 テープ長さ(m)8 仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付き
1巻
1,398 税込1,538
欠品中

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10 主なワークパーツ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2 長さ(mm)1000 仕様片面粘着剤付き 材質マグネットシート テープ長さ(m)1
1巻(1m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様片面粘着剤付 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強力
1巻
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SWL-95 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機) 動画あり
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)ハンディレベル
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。 本体サイズ(mm)全長100×46×20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー) 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。 本体サイズ(mm)全長100×46×20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー) 質量(g)83 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。 付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。
その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き 材質片面 黒マット塩ビ 厚さ(mm)0.5 質量(g)170 本体寸法(mm)295×755 入数1枚
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断 警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備 モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉) センサおよびバルブの断線・接続を検知 モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備 金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属
仕様●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚 アズワン品番67-5952-66
1式
149,800 税込164,780
42日以内出荷