そのまま使えるカットタイプ
油性マーカーでかける
色白
寸法(mm)72×21
1セット(16枚)
¥91
税込¥100
当日出荷
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
材質マグネットシート
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
ホワイトボードの名札用に適したマグネットシート。ハサミなどでカット可能。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート※表面はツヤなしタイプになっており、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。
スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。
タテヨコどちらでも使えます。
粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
寸法(mm)130×52×15
質量(g)340
吸着力(N)50
トラスコ品番101-4307
材質マグネット:フェライト磁石
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
強磁力マグネットプレートです。保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。
質量(g)980
全長(m)175
幅(mm)80
高さ(mm)24
吸引能力六角ナット(M5)約45mm
表面磁束密度(mT)最大90
こんなお得な商品も!
マグネットピース 粘着付きタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
表面に粘着剤のついたマグネットシートです。
サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。
オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。
等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ
厚さ(mm)1.2
仕様粘着付
材質等方性マグネットシート、粘着剤
色無地
タイプ粘着付タイプ
吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)480G
材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
吸着力45gf/cm2以上
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。粗面にも貼れる強粘着。
仕様磁力面滑り止めコーティング
材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)
特性超強力
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
フラットタイプ
遠距離吸引力が大です。
フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304
表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
磁極板付タイプ
吸着面に鉄製の磁極板を設置。
磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304
表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
シーケンサー解析の前処理用に効果があります。
わずか3uLの微量容量にも対応できます。
ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石
寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※)
質量(g)約300
アズワン品番4-5077-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
ワイヤーラック取付用のマグネットプレートです。
セット内容マグネットプレート1枚、ホルダーピン2個、ワイヤーラック固定ネジ1個
材質アルミ
寸法(mm)230×120
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
文字内容点検中運転禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-8
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
欠品中
文字内容修理中使用禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-13
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
文字内容修理中操作禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-14
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
文字内容点検中さわるな
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-7
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
文字内容修理中運転禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-12
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
文字内容修理中さわるな
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-11
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
文字内容修理中スイッチ入れるな
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-9
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
お得なまとめ買い!1袋6枚入りのマグネットプレート10袋入りの大容量セット。
用途片面にスポンジ付き粘着剤が付いているので、掲示物に貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能になります。磁力の強い異方性磁石なので、幅広い用途に使用できます。粘着力の強いスポンジ付き粘着剤だから立体物にも使用できます。30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
材質マグネットシート
入数(枚)6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×100×t1.5
保持力(N)2.94(約300gf)/1枚 (目安)
1セット(10袋×60枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2
穴径(mm)4
材質鉄
ターボファン(SFV-01G)専用のマグネットプレートです。
仕様42Φネオジムマグネット2個+100×40mmプレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ