小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250
取付ねじM5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7171
質量(kg)0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱(mm)64×55
マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)250
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8
ベース寸法(mm)30×35×35
取付ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)約80
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4821
種別固定
材質アルニコ磁石
質量(g)160
マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。
吸着力(N)250
マグネット部寸法(mm)30×35×35
主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54
質量(g)270
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7163
質量(kg)0.27
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
取付ねじM5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200
仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)
トラスコ品番229-4079
質量(kg)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
狭い個所機械に直接取付ができます。MB-6は位置決めが楽な微動タイプです。MB-7は一つのノブですべてのロックが可能です。
種別250N MB-7
材質フェライト磁石
ベース寸法(mm)30×35×35
アズワン品番3-7159-01
表面磁束密度(mT)最大100
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)65
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4830
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。
メカロック機構でセット、締め付けが簡単。
ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200
取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム
トラスコ品番377-4856
質量(g)270
マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
付属品80mm延長用ホルダーアーム
微動機構(調整範囲)4
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)85
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4848
種別微動ロング
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M5
質量(g)350
吸着力(N)(ホルダ台)400
アーム長さ(mm)150
取付部(測定器)8Φ
計測器取付部/アリ溝6.5
耐荷重(N)15
アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
吸着力(N)約150
取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25
ミツトヨ品番7014-10
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M6
寸法L1(mm)81.1
吸着力(N)(ホルダ台)400
寸法L2(mm)19
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)10
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質SS・SPC
ねじ1/4-20UNC
関連資料(1.55MB)
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる
コンパクトなので狭い場所で使用ができる
用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)161
先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)150
耐荷重(N)15
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に
吸着力(N)157
トラスコ品番828-1288
全高(mm)195
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)304
寸法L1(mm)81.1
寸法L2(mm)19
先端形状おねじM6×1.0
アーム長さ(mm)144
耐荷重(N)10
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
質量(kg)0.6
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に
吸着力(N)294
トラスコ品番828-1289
全高(mm)204
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)0.38
吸着力(N[kgf])160[16]
トラスコ品番290-1170
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形・吸着面V面
アーム取付ねじ径M5×0.8
計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5
マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ