トラスコ品番808-6048
適合機種MB-B
種別支柱
質量(g)102
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-F2
種別支柱
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2
種別支柱
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV
種別支柱
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に
吸着力(N[kgf])800[80]
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
主柱(mm)305
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長さ(mm)600
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
本体質量(g)194
ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
¥2,633
税込¥2,896
3日以内出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)1274
取付ねじ穴サイズM10×1.5
質量(kg)3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長さ(mm)1500
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)980
仕様微動調整付
質量(kg)2
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7139
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8
吸着力(N)250
ベース寸法(mm)30×35×35
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ
寸法(mm)50×75×55
質量(kg)1.7
吸着力(N)約1000
取付ねじ【支柱】M8×P1.25
材質(磁石)フェライト磁石
取付ステム径(Φmm)6、8
アズワン品番3-7160-01
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)
質量(kg)1.7
主柱(mm)Φ14×203
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
副柱(mm)Φ12×185
マグネット800(N,保持力)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)1300
ベース寸法(mm)50×117×55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)最大100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ