商品豆知識
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)1300
ベース寸法(mm)50×117×55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)最大100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
取付サイズ測定器:Φ6/8
磁力底面+裏面
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300
トラスコ品番324-9751
全長(mm)(アーム)639
質量(kg)5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55
ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
取付ねじ穴サイズM10×1.25深7
トラスコ品番406-4071
質量(kg)2.0
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード