20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0~80 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 接続方法ネジ 駆動方式モーター 材質(ケーシング)CFRETFE 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上) コンパクトボディで省スペース化が可能。 他社製品との置き換えも簡単 取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40~43型) 摺動部品の単独交換が可能(40~43型) シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。 高揚程を実現 国内初、インペラとマグネットを一体成形 逆回転や高温液でのトラブルを回避。 全機種ETFE採用
モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P
1個
129,800 税込142,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上) コンパクトボディで省スペース化が可能。 高揚程を実現 国内初、インペラとマグネットを一体成形 逆回転や高温液でのトラブルを回避。 全機種ETFE採用
モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム) 種類自吸式マグネットポンプ 使用温度(℃)0~40 適合粘度(mm2/s)0.3 呼び水初回のみ必要 ホース接続径(Φmm)20
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約7.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410 モーター全閉外扇型(屋内) 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・印刷機器・チラー 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレポン化工機シールレスポンプ
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。 豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。 主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。 シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました 従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました 軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました
用途酸・アルカリ液の薬液移送 各種表面処理装置の循環、水洗 排ガス・排水処理の移送・循環 電圧(V)三相200 主材質GFR PP
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)