用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
タイプ手帳型
対応機種iPhone14Max
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ2Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
タイプ手帳型
対応機種iPhone14
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ3Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
色ピンク
タイプ手帳型
対応機種iPhone14Pro
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54
液晶モニター4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード