軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質アルミ、磁石
全長(mm)96
質量(g)37.5
耐荷重(kg)3.5
強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
用途釣り・タックル・便利アイテム
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多い小物の持ち運びに最適です。
用途鍵、小さな工具用として
寸法(mm)11.5
耐荷重(kg)3
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)3
サイズ(mm)11.5
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約260
色ブラック
質量(g)41
耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カラビナフックとマグネットリリーサーが一体化したコンパクトでシンプルな便利ツール。強力なニッケルメッキ磁石はバックルで自由にロック/解除ができます。対荷重量:ロック時約5kg ロック解除時は約3Kgフックを掛ける場所がなくてもマグネットで付けられる!6cmのコンパクトサイズでかさばらず、色々な場所に機能拡張!
寸法(cm)6.7×2.7×2.0
小物の携帯に便利なマグネットジョイント。ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。・カラビナ・リング付属
材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
脱着式キーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等
色シルバー
材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ
全長(mm)70
質量(g)24
内径(Φmm)22
線径(Φmm)1.5
外径(Φmm)26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐荷重6kgのマグネットリリーサー。プライヤーやフィッシュグリップ、ランディングネットなどのギアの取り付けに。
寸法D190×W50mm、最長伸び1.5m尻手ロープ
プライヤーフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。磁力3.5kg 。プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。 。垂直耐荷重3.5kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。
寸法D190×W50mm、最長伸び1.5m尻手ロープ
素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード〉TPU(ステンレスワイヤー入り)〈リング〉ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
磁力1kg。プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。垂直耐荷重1kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。
寸法D190×W50mm 最長伸び1.5m尻手ロープ
素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード、ステンレスワイヤー入り〉TPU〈リング〉ステンレス
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
耐荷重(kg)4.5
コード長さ(cm)伸ばし時:約70、収縮時:12.5
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60
ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
ネット、アクセサリーなどワンタッチでキープ・リリース可能な マグネット脱着式リリーサー。SとLの2サイズ。
プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。
ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。
メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール
軸径(Φmm)6.35
形状クイックホルダー
ロック機能なし
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
16cmまでのワカサギを計測できるアルミ製スケール。アルミ1mm厚のワカサギ用スケール。16cmのギガワカサギも計測可能。写真撮影にも適したデカ文字目盛り。0位置と下部に立ち上がりがあるので魚体をあてやすく正確に計測可能。強力なマグネットリリーサーとカラビナ付属。ワカサギだけでなくハゼやタナゴなどの小魚に最適。
サイズ(cm)計測可能:5.5~16
本体寸法(cm)W16×D3.1×H1.1
標準自重(g)30
ライフジャケットやバッグの余った調節ベルトをまとめると同時に、手軽にアクセサリーを拡張できるマグネットリリーサー付きDカンベルト。着けるものとのカラーコーディネートを楽しみながらファッションとして遊ぶのもオススメです。・対応可能ベルト幅: 2.5~5cm・マグネットリリーサー耐荷重 : ~2kg【MATERIAL】:PP BELT
寸法(幅W×奥行D)(cm)17×2.5
マグネットリリーサーを搭載しているので、魚の取り込み時にスムーズに使用できる。硬質アルミニウムを採用することで、強度と軽量化を両立。
用途釣り・タックル・便利アイテム
クーラーボックスやバッカン等のショルダーベルトに装着して、肩への負担を軽減できる汎用ショルダーパッド。またはパッドを外してスリングバッグの延長ベルトとしての機能も持ち合わせたのがこのPAD&BELT。マグネットリリーサーなしのD-BELTも標準装備。・パッド対応可能ベルト幅:2.5~5cm【Material】:POLYESTER900D / PP BELT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.5×0.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
マグネットリリーサー機能が備わった針外し。マグネットが付いた針外し。マグネットで取り外し取り付けができるので機動性抜群。リング付属でDカンなどに吊り下げて使用可能。耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト仕上げのアルミボディ。オリジナルのヘッド形状で針外しがスムーズ。ヘッド部にラインを通し、針をスリットに入れて押し込むと簡単に針が外せます。小魚の口に対応するSヘッド、レギュラーサイズのMヘッド、中型魚~大型魚、ブラックバスにも対応するLサイズの3サイズをラインナップ。・材質:ネオジウム磁石・アルミ
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
カラビナとD環付き
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×45×40
適合カラビナサイズ(mm)60
1個
¥858
税込¥944
当日出荷
適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515
アズワン品番64-3413-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)153
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6
セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプマルチホルダー
厚さ(mm)10
仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)156
本革製アタッチメント付きマグネットネットリリーサー。ネットを取り付けるための本革製アタッチメント付き(全長10cm)マグネット式ネットリリーサー。ネットの大きさによって使い分けられるようMサイズ(耐荷重:2.5kg)とLサイズ(耐荷重:4.0kg)の2サイズを用意。本体カラーは多種多様なネットデザインに融和するシャンパンゴールドカラーを採用。
関連キーワード