6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
1パック(8個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード 背面フラップでめくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない 底面フラップで紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ 全長クリップカバーで紙の上側をホールド、書類の端をキレイに保つ A4用紙をセンター合わせで挟める、位置合わせガイド付き マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる
サイズA4 機能背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き 表紙仕様PPフィルム貼り タイプヨコ 綴じ枚数約30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)325×227×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100% グリーン購入法適合 仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース 付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り 外形寸法(mm)W76×D62×H40
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで) サイズA3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで) タイプタテ 表紙仕様PPフィルム貼り サイズA4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)