13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど 仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2 付属品充電用USBケーブル 本体質量(g)約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh 点灯方式調光無段階調節 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 電球の種類COB型LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g)約165 光源COB型LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 充電時間(時間)約4 設置場所屋内外兼用 充電方式USB充電 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 使用時間(時間)強点灯時:約2 電球の種類LED バッテリー寿命充放電約500回 調光範囲調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライト
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適 寸法(mm)約258×58×45 質量(kg)約0.45 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 入力USB-C・5V-1.5A 対応スポットライト(lm):200 発光色LED:電球色・昼白色・昼光色 色温度(K)6500 使用可能温度範囲-10~40℃ フック対応 充電時間(時間)約4.5 モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm 使用場所屋内屋外 マグネット対応 明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色) 防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
電球の種類LED 使用場所屋内 防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。) 点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。) 色温度約3000K 間隔(mm)カット不可 調光の可否 スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。) 点灯時間常灯 材質シリコン
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト
エコ商品
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665~1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g)180 消費電力(W)3 電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-53 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:150、弱:60 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷