充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど
仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2
付属品充電用USBケーブル
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
点灯方式調光無段階調節
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
電球の種類COB型LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書
本体質量(g)約165
光源COB型LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
充電方式USB充電
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
使用時間(時間)強点灯時:約2
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電約500回
調光範囲調光無段階調節
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品USBケーブル
本体質量(g)420
色温度(K)6500
寿命約500回
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
充電時間(時間)10
設置場所屋内外兼用
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水保護等級IPX3
定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約2(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲無段階
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
付属品充電用USBケーブル
寸法(mm)320×35×40
質量(g)150
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)170
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)3~42
調光範囲無段階
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED
設置場所屋内
マグネットマグネット背面、底面
付属品USBケーブル
質量(g)98
電源(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112
ピーク波長(nm)395~400
バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)天面:6500、側面:6500
照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)4(1A・2A)
電源タイプ充電式
演色指数(Ra)天面:82、側面:85
定格光束(Lm)天面LED:70
連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105
消費電力(W)3
本体寸法(mm)300×23×29.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)3.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)1100
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約320
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120
フックフック
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-51
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8725
材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR
幅(mm)200
高さ(mm)185
奥行(mm)52
電源(V)専用充電池(内蔵)
点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働
電源タイプ充電式
設置場所屋内、屋外
明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)325×45×28
質量(g)115
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)70
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲2段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、0.75W×2
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)200
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単3乾電池3本(別売)
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
アズワン品番64-8901-24
明るさ(Lm)170
灯数2灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80
色ブラック×ブルー
高さ(mm)665~1460
質量(g)約1752
奥行(mm)80
入力UBS-C 5V2A
保護等級IPX4
電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh
充電時間(時間)約5
光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)
充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258
消費電力(W)5
本体寸法(mm)341.5×59×39.2
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2600
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約650
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97
質量(g)140
電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh
使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分
充電時間(時間)5
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)1
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大130
光色高輝度白色
取扱説明書(0.94MB)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに
寸法(mm)30×20×80
質量(g)40
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF
充電時間(時間)2
耐水性防雨仕様
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)500
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム
質量(g)180
消費電力(W)3
電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)
電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-53
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:150、弱:60
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112
質量(g)180
電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh
使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間
充電時間(時間)6
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)3
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大300、 最小4
光色高輝度白色
取扱説明書(0.99MB)
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード