2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番592-8005 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)22 容量寿命 約50000時間 高さ(mm)121 奥行(mm)19 対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池 保護等級IP68 色温度(K)約6500 光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト) 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)最大600 照射距離(m)最大186 点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時) 落下耐久(m)1
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷