マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに
仕様差込数:9
トラスコ品番657-6918
セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)340
差込角(mm)9.5
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マグネット保安灯
用途工場現場・作業場の注意喚起に。
材質ポリカーボネート
質量(g)60
スイッチON/OFF
電源1.2V600mAh(ニッケル水素)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51
充放電回数約2000
点滅数(回/分)約90
LED使用数(個)赤3
グリーン購入法適合
防水IPx4
ソーラー単結晶シリコン電池
グリーンマーク認定
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
油性。ホワイトボード用ボードマーカー(直液式)。フェルトイレーザー、マグネット付。透明窓でインクの残量がわかりやすい。「インク3室構造」の採用により最後まで筆記線のかすれなくきれいに書けます。一定量の適量なインクをペン先に供給するのでなめらかな筆記ができます。
仕様インク量(cc):2.5
材質インク:アルコール系、素材:PP製
質量(g)13(1本・包装資材含む)
線幅(mm)細字(丸芯1.0)
サイズ(mm)11×145(H)(キャップ最大厚:16)
グリーンマーク認定
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )2.2
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)182
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )3.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)221
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)
付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン
質量(kg)5.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243
規格認証:CE、WEEE、RoHs
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248
動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)本体 カットアウト:271
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1
質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )
ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)
消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート
準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による
動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)
計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1
グリーンマーク認定
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6919
セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17000
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6930
セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17100
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード