「マグネット老眼鏡」の検索結果
センターのマグネットによって掛け外しができる画期的な老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ツルの長さが調節可能なので誰にでもフィット。使用しないときは首掛けできます。デザインもおしゃれ
寸法(mm)(フレーム)横:約130、(レンズ)横約50×縦約32、(鼻幅)約17、(テンプル)約200~220
質量(g)約27
レンズ非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)樹脂/プラ/合金/ラバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。
フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。
コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。
つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。
お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。
男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。
クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。
質量(g)約28
サイズ(cm)【本体】横約14×縦約3.6×厚み約2(テンプル5段階調節可能)、【レンズ】高さ約3.2×幅約5
素材【フレーム】ポリカーボネイト、【テンプル】シリコン
eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。
ヒンジのパーツがワイドになり、より一層掛けやすくなりました。
フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。
コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。
つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。
お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。
男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。
クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。
サイズ(cm)【開いた時】約15.8×16×4、【閉じた時】約14×3.5×4
素材【フレーム/テンプル】ポリカーボネイト、【レンズ】アクリル
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色ブラック
質量(g)15
レンズ色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31
材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。
用途店舗用などに
寸法(mm)(フレーム)横:約130、(レンズ)横:約50×縦:約31、(鼻幅)約13、(テンプル)約135
質量(g)約21
レンズ非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)合金
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法一般医療機器
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様
寸法(mm)(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130
質量(g)約22
レンズ非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)プラ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色ブラック
レンズ色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
老眼鏡には見えないデザイン。手に取りやすく、人目を気にせずかけられます。
セット内容老眼鏡(強度3.5・中度2.5・弱度1.5)×各1、専用スタンド、専用めがね拭き×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×93
松吉医科器械コード24-4624-00
1パック(3本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能UVカット
レンズUVハードコート付レンズ
色透明
フレームメタル
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
外したあとは、そのまま首にハグするようにかけておける、新しいデザインの老眼鏡。置き忘れの心配がなく、ケースにしまうときもコンパクトサイズに。
曲がるテンプルと、デザインラバーでしっかりあなたのネックをハグ!
付属品スリーブケース
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0020
医薬品医療機器等法一般医療機器
老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021
質量(g)(約)19
セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用)
材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33
度数-4.0D~+5.0D(最適焦点距離:25cm~2m)
ツル長(mm)約136
軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。
付属品専用ケース
寸法A(mm)48
寸法D(mm)31
寸法B(mm)20
寸法C(mm)145
材質(フレーム)TR90ナイロン
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
便利なハネ上げ老眼鏡。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
サイズ(mm)【レンズ横】約:53【ブリッジ】約:15【テンプル】約:138【天地】約:33
質量(g)約27
素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
仕様バネ丁番
付属品ソフトケース
ブルーライトカット率0.35
色(柄)クリアブルー
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5