2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。 コード長さ(m)5.0 設置場所屋外 付属品電球(AC100V / 200W ) 適合白熱球のみ トラスコ品番107-7104 質量(kg)1.3 タイプ屋外形 全高(mm)240 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 200W 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。 電球の種類LED コード長さ(m)5 設置場所屋外 付属品専用LED電球:AC100V17W トラスコ品番452-2273 質量(kg)2.55 吸着力1000N(100kgf) 全高(mm)262 照明定格AC100V17W
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷