2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 吸着力(N)- 幅(mm)112 奥行(mm)112 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)連続150以下 最大180以下 吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグハンド
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。 吸着力(N)- トラスコ品番406-3341 材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 質量(kg)1.6 高さ(mm)533 奥行(mm)55
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷