15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::49g●危険領域:なし●範囲:31 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini R3●ヘッド直径:19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)19 本体寸法(mm)全長127 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルミニ ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAG-LITE(マグライト)LEDフラッシュライトマグライトプロ
エコ商品
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075 材質本体: アルミ合金 全長(mm)167.8 シルバー 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)332 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)140 最大点灯時間2時間30分
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAG-LITE(マグライト)LEDフラッシュライトミニマグライト
エコ商品
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ トラスコ品番490-4761 材質本体: アルミ合金 全長(mm)129.7 シルバー 外径(mm)19 明るさ(Lm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)116 最大点灯時間5時間45分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g)109(電池なし) 範囲(mm)182 全光束(Lm)310 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)27 本体寸法(mm)全長134 電球LEDタイプ 使用電池CR123A×2本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-TAC ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g)79(電池なし) 範囲(mm)138 全光束(Lm)172 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルXL200 ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り 質量(g)13(電池なし) 範囲(mm)61 全光束(Lm)37 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)13 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire Mini ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
欠品中