9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 電源単4形乾電池(1個)付属 全長(mm)81 付属品ストラップ 材質本体: アルミ合金 質量(g)24 外径(Φmm)12.7 全光束(Lm)37 使用電球LED 連続点灯時間1時間45分 耐水性× 光束(Lm)37 照射距離(m)55 点灯時間最大1時間45分 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4 電球の種類LED
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAG-LITE(マグライト)LEDフラッシュライトマグライトプロ
エコ商品
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075 材質本体: アルミ合金 全長(mm)167.8 シルバー 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)332 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)140 最大点灯時間2時間30分
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

MAG-LITE(マグライト)LEDフラッシュライトミニマグライト
エコ商品
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ トラスコ品番490-4761 材質本体: アルミ合金 全長(mm)129.7 シルバー 外径(mm)19 明るさ(Lm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)116 最大点灯時間5時間45分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷