16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)150
ひも・糸種類テグス
材質芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐
色濃グレー
長さ(m)100(50×2連)
RoHS指令(10物質対応)対応
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
高品質ポリエステルを使用した16打組紐。摩耗に強いポリエステルを円形状の組紐にすることで摩耗性に優れております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・ロープへのフロート取付
形状2kgボビン巻
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸
色暗透明
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用
材質ポリエステル
形状カセ巻
色カッチ(茶)色
長さ(m)500
対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
色グリーン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ。強度と柔軟性に優れております。業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます
用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状1kgボビン
色白
1巻長さ(m)約300
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色アメ色
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。
フロロカーボンの特徴として
沈降速度が速い(比重が重い)
水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい)
強力が低下しにくい(含水しにくい)
があります。
かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。
用途釣・漁業
伸度(%)25~32
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径Φ2.7
中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す
非結合部という二重の構造になっております。
用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。
1巻長さ(m)1000
色クリア
材質ナイロン
ひも・糸種類テグス
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
関連キーワード