3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5 タイプワンピストン トラスコ品番396-4949 ストローク(mm)300 全長(mm)503 質量(kg)10.7 高さ(mm)79~379 揚程(mm)300 揚力(kN)15 最高位(mm)379 最低位(mm)79 フレーム高さ(mm)121
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷