4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2 タイプダブルピストン トラスコ品番396-4957 ストローク(mm)383 全長(mm)697 質量(kg)20.4 高さ(mm)86~469 揚程(mm)383 揚力(kN)20 最高位(mm)469 最低位(mm)86 フレーム高さ(mm)155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。 トラスコ品番403-0325 ストローク(mm)80 電源006P型電池 9V 能力(t)2 オープンハイト(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463 能力(kN)20 フレーム内幅(mm)130
1台
899,800 税込989,780
90日以内出荷