こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番273-9321
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
質量(g)645
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)13.8
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
号数特4号
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。
トラスコ品番253-4533
材質塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1000
幅(mm)116
厚さ(mm)14
寸法(mm)116
色ミルキーホワイト
長さ(m)1
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)14
内寸(mm)24.6
適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥579
税込¥637
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)460
寸法L(mm)76
寸法H(mm)51
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。
材質ASA
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで
ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
用途配線保護カバー専用の切断工具。
質量(g)600
寸法H(mm)295
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
形状T型ブンキ
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317
適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか
材質アルミ合金
質量(g)670
寸法A(mm)317
切断能力100mmまで
寸法D(mm)18
寸法B(mm)104
寸法C(mm)51
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード