●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
テープ長さ(m)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質基材:合成ゴム系発泡体
寸法L(mm)185
寸法H(mm)145
基材ポリエステル
テープ長さ(m)10
寸法W(mm)11
テープ厚さ(mm)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用
テープ長さ(m)15
色ベージュ
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
片面がアクリル系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。使用の目安は1mに対して3ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。
長さ(mm)100
幅(mm)20
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所
寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
1セット(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
関連キーワード