371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。 材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状入ズミ 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。 形状T型ブンキ
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト
エコ商品
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質ASA 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用 材質塗装めっき鋼板 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)