20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業フィールドバルブ Tハンドル
エコ商品
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 材質PVC ハンドルT形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途携帯式開閉ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質SS 全長(mm)150 質量(g)89 寸法L(mm)13 寸法H(mm)150 寸法W(mm)100 ハンドル長さ(mm)100 角穴(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

マサル工業軸受セット 75Φ・100Φ
エコ商品
材質PVC 適合パイプ径(Φmm)75・100兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
869 税込956
当日出荷

1個
489 税込538
7日以内出荷

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業軸受セット 50Φ
エコ商品
材質PVC 適合パイプ径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂 寸法A(mm)60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-33 材質黄銅 呼び径(mm)50 めねじサイズRc2” 最大使用水圧(Mpa)1
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷



1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)