225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状入ズミ 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マサル工業エフモール
エコ商品
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。 材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。 材質鋼板 形状曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用 材質塗装めっき鋼板 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MC2 モールカッター マサル工業 動画あり
マサル工業モールカッター
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
トラスコ品番130-9110 質量(g)410 寸法L(mm)242
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲りでの直角接続用 材質鋼板 形状入ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。 材質鋼板 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途外曲りでの直角接続用 材質鋼板 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業エフモール マガリ
エコ商品
●平面での直角接続に使用します。
用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。 材質ASA 形状曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。 容量(mL)20 寸法L(mm)33 寸法H(mm)78 寸法W(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業メタルモール ティー
エコ商品
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業テープ付スリットモール
エコ商品
●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。 ミルキーホワイト 材質EVA 質量(g)57 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)12 寸法W(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1本
549 税込604
3日以内出荷

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)