●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式ADR-65
質量(kg)2.13
回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)564
素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
本体とシャフトの取付アダプター。
用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用
適合機種ADR-65-01
型式3/8-24UNF
全長(mm)65
質量(g)135
穴径(Φmm)12
適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
太さ(mm)22
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
型式L-560
質量(kg)1.237
シャフト径(Φmm)12
寸法・サイズ(mm)ボール 64×63
素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様エアー式/手持ち式
付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)650
質量(kg)1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
羽根(Φmm)100
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90A
全長(mm)740
質量(kg)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
羽根径(Φmm)100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90
全長(mm)870
質量(kg)3.3
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格消費電力(W)610
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。
用途シャフト取付用ジョイント
適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A
型式6081258
全長(mm)約66
質量(g)約137
穴径(Φmm)シャフト側:12
太さ(mm)約24
ねじの形式本体側:1/2-20UNF
適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。
●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用
型式L-320
全長(mm)318
質量(kg)1.017
シャフト径(Φmm)12
寸法・サイズ(mm)ボール64×63
素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
六角対辺(mm)8
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
スクリュー径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.6
トラスコ品番378-0546
対応材質各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根
材質ステンレス
羽根径(Φmm)100
仕様ラッカーマザール用
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
エアー調整バルブ
用途ウルトラボールマザール用
仕様回転速度調整
型式横型ミニチュアエアーバルブ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65.0
出力(kW)0.55
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)700
全高(mm)800
対応材質モルタル
深さ(mm)300
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
ドラム口径(Φmm)650
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
25kgセメント一袋練りです。
小型でも強力なモーターです。
取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番851-0824
材質スチール
全長(mm)650
電源(V)100
全幅(mm)700
全高(mm)1000
対応材質セメント
深さ(mm)300
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500
羽根径(Φmm)240
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)5.4
トラスコ品番416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65
全幅(mm)700
電源単相100V
全高(mm)800
対応材質セメント
深さ(mm)300
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!。攪拌しながら塗装作業も可能!。ノンペラー搭載で、強力攪拌。メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。
適合ポリタンク P-1用
質量(kg)1.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200
空気圧力(MPa)最大0.34(min)
エア量(L/min)最大200
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ウルトラボールマザール固定式(本体のみ)
用途撹拌機本体
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.49
空気消費量(L/min)180
適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)
用途シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用
全長(mm)42
質量(kg)123
穴径(Φmm)12
太さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)5.28
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)7.82
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.36
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ