21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098,000 税込2,307,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
239,000 税込262,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
249,000 税込273,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。 材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ1 1073
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250 リブ本数2
1台
8,690 税込9,559
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤMJイケールH型
エコ商品
MJイケールS型の取付穴付タイプです。 固定金具シリンダーの取付ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所精密イケール
エコ商品
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
469,000 税込515,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
8,690 税込9,559
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm 寸法O(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22 寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224 寸法A(mm)本体総長さ:475 寸法S(mm)口金幅:100 寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7 寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75 寸法J(mm)口金高さ:45 最大締付力(kN)20(2t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN)45(4.5t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)