エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所 ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1袋(20kg)ほか
翌々日出荷
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途 超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線 フタバ(FBK) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途 バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。 外径(Φmm) 80 穴径(Φmm) 6.5 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 3600 RoHS指令(10物質対応) 対応
onsemi インバータ インバータ 74 onsemi 7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ<br />出力タイプ = LSTTL<br />1チップ当たりのエレメント数 = 6<br />シュミットトリガ入力 = なし<br />最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF<br />高レベル出力電流 Max = -5.2mA<br />低レベル出力電流 Max = 5.2mA<br />実装タイプ = 表面実装<br />パッケージタイプ = SOIC<br />ピン数 = 14<br />論理回路 = LS<br />寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm<br />動作供給電圧 Max = 6 Vmm<br />幅 = 4mm<br />74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATEN 3日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能<br />カスケード接続対応<br />Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化<br />EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能<br />解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)<br />データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載<br />オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力<br />HDオーディオ対応※2<br />コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド<br />KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3<br />2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化<br />ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行<br />すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応<br />コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応<br />多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応<br />Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4<br />ホットプラグ対応<br />DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠<br />マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)<br />ファームウェアアップグレード対応<br />注意:<br />※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。<br />※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。<br />※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。<br />※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他 【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品 DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【フェイスプレート】432.4×214.3×44 材質(ケース) メタル 解像度 DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz インターバル 【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒) 使用環境条件 【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド グリーンマーク 認定
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
CS18216は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大16台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。
HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能<br />カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能<br />VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化<br />EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)<br />データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載<br />オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力<br />HDオーディオ対応※1<br />コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド<br />KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※2<br />2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化<br />ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行<br />すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応<br />コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応<br />多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応<br />Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3<br />ホットプラグ対応<br />HDMI準拠、HDCP2.2準拠<br />マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)<br />ファームウェアアップグレード対応<br />マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応<br /><br />注意:<br />※1HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。<br />※2個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。<br />※3PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様 【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容 HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチ ポート選択プッシュボタン×16・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg) 3.54 消費電力 DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース) メタル ディスプレイ HDMI 解像度 HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境 動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ コンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×16、USB3.1Gen1Type-Bメス×16(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×16(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 ダイレクト16・最大256(カスケード接続) 互換品番 ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウス USB
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様 フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ 2.5inch 使用温度範囲(℃) 0~70 シリーズ WD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100.2×69.85×7 商品番号 WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェース SATA III 6Gb/s 保証期間 5年間の製品保証 質量(g/m2 ) 34.6 衝撃 FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性 500TBW 保管温度範囲(℃) ‐55~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 2
KVM切替器 ATEN 3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。
HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能<br />カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能<br />VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化<br />EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)<br />データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載<br />オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力<br />HDオーディオ対応※2<br />コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド<br />KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3<br />2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化<br />ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行<br />すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応<br />コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応<br />多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応<br />Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4<br />ホットプラグ対応<br />HDMI準拠、HDCP2.2準拠<br />マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)<br />ファームウェアアップグレード対応<br />マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応<br /><br />注意:<br />※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。<br />※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。<br />※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。<br />※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様 【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容 HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチ ポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg) 3.11 消費電力 DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース) メタル ディスプレイ HDMI 解像度 HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境 動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ コンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 ダイレクト8・最大512(カスケード接続) 互換品番 ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウス USB