塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
色黒
耐熱温度(℃)80
防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
種類ストレート
種類クイック型ストレート
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
色黒
種類ストレート
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色黒
種類45°曲がり
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96
寸法D(Φmm)53
適合管マシンフレキ28
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
色黒
種類90°曲がり
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
材質PC
サイズΦD:46.5、L:50、Φd:36、l:47
アズワン品番64-2287-20
1個
¥215
税込¥237
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:24、L:24、Φd:16、l:21.5
アズワン品番64-2287-17
1個
¥120
税込¥132
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:53、L:58、Φd:42、l:55
アズワン品番64-2287-21
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:31.5、L:30、Φd:23、l:27.5
アズワン品番64-2287-18
1個
¥160
税込¥176
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:37.5、L:24、Φd:28、l:37.5
アズワン品番64-2287-19
1個
¥175
税込¥193
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:22.5、L:23、Φd:15、l:20.5
アズワン品番64-2287-16
1個
¥110
税込¥121
3日以内出荷
材質PC
サイズΦD:18、L:22、Φd:12、l:19.5
アズワン品番64-2287-15
1個
¥105
税込¥116
3日以内出荷
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE
仕様単層波付管
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約W60×D65×H300
本体質量(g)約330
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A
バッテリー容量(mAh)1800
入数1
稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
適合管マシンフレキ12
寸法L(mm)36.6
寸法D(Φmm)18
寸法B(mm)17
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2287-02
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60
適合ホースサイズマシンフレキ14
アズワン品番64-2286-98
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ