カテゴリ

  • 梱包用品(40)
  • 電気材料(16)
  • 作業服(11)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 研磨材(5)
  • テープ(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「マジックテープ 25m」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包用 布テープ ホリコー梱包用 布テープホリコー
219税込241
1巻ほか
4日以内出荷
梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)30粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバー KITA(喜多)リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバーKITA(喜多)
1,998税込2,198
1足
4日以内出荷
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したバックストラップ付のリカバリーサンダルです。・バックストラップはマジックテープ付で、足に合わせて簡単に調節することができます。・アッパーに通気孔を設けることで、長時間の着用でもムレにくく、蒸し暑い季節や作業環境でも、爽やかな履き心地をキープします。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
材質本体・靴底:EVA樹脂、合成ゴム先芯なし足幅3E
直線ジョイントカバー L (S0603F) フィスコインターナショナル直線ジョイントカバー L (S0603F)フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
47日以内出荷
絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:450mm±5mm、最大幅:350mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)、適応サイズ:200~325D形圧着端子
直線ジョイントカバー M (S0602F) フィスコインターナショナル直線ジョイントカバー M (S0602F)フィスコインターナショナル
12,980税込14,278
1式
47日以内出荷
絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:350mm±5mm、最大幅:250mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)適応サイズ:38~200D形圧着端子
マルチバンド 槌屋ヤックマルチバンド槌屋ヤック
849税込934
1個
7日以内出荷
車内用バーに取り付けてロッド等を固定。Φ25~Φ35mmまでの車内用バーに取付可能なバンド。Φ10~35mmまでのロッド等の棒状のものを固定できる。車内用バー上で横すべりしにくい素材を使用。マジックテープで簡単取付。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×90×34入数(個)2
M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易にクリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
虫除ケマジックテープ (結束用) エスコ虫除ケマジックテープ (結束用)エスコ
90,100税込99,110
1巻(1巻)
翌日出荷
材質ポリプロピレン、ナイロン対象害虫アリ・クモ・カメムシ・ムカデなど有効期間約1年
【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
22,450税込24,695
1枚
10日以内出荷
‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
材質PVC、ポリエステル幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.4高さ(mm)500~5000伸び(%)タテ:20、ヨコ:17質量(g/m2)538静電気帯電防止性能10^11引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420サービス分類オーダー・加工
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)KNIPEX(クニペックス)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
プライヤーセット (ベルトポーチ付き) KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット (ベルトポーチ付き)KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55質量(g)264
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
10,600税込11,660
1枚
10日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.15高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工伸び(%)縦/15、横/20質量(g/m2)190引裂強度(N)縦/40、横/50ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/170、横/170サービス分類オーダー・加工
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
12,450税込13,695
1枚
10日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360サービス分類オーダー・加工
防寒ツナギ(在庫限り) アイトス防寒ツナギ(在庫限り)アイトス
10,980税込12,078
1着
10日以内出荷
寒冷地などに最適な防寒ツナギ。 衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)バーズアイ ポリエステル100
【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
17,776税込19,554
1枚
10日以内出荷
300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
用途防虫対策用の間仕切り。材質PVC、ポリエステル幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.25高さ(mm)500~5000伸び(%)タテ:15、ヨコ:20質量(g/m2)310引裂強度(N)タテ:40、ヨコ:50引張強度(N/3cm)タテ:170、ヨコ:170サービス分類オーダー・加工
ハンドサンディングパッド ケーイングハンドサンディングパッドケーイング
2,550税込2,805
1個
10日以内出荷
マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます
用途研磨作業に125mmマジックタイプ対応仕様ハンドタイプ/マジック式材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
スチールバンド K2965Mシリーズ ミナト医科学スチールバンド K2965Mシリーズミナト医科学
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
上肢、下肢の先端に巻きつけ、負荷錘として使用します。、マジックテープで固定するため、脱着が簡単に行えます。
結束保護チューブ マジックタイプ 日本ジッパーチュービング結束保護チューブ マジックタイプ日本ジッパーチュービング
139,800税込153,780
1巻
32日以内出荷
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 高柔軟性仕様 スパッターからの配線保護用。
綿麻ストライプ長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
5,498税込6,048
1着
5日以内出荷から14日以内出荷
夏の新定番、GE-587シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-928シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。春夏向き
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
デアリーウーマンツナギ GRACE ENGINEER’SデアリーウーマンツナギGRACE ENGINEER’S
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
酪農女性発、働く女性行きツナギ新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなしのツナギです。マジックテープ:裾・胸ポケットコイルファスナー:前立て・ヒップオープンヒップオープンファスナーファスナー付き脇ポケットスプレーループクライミングカット袖アジャスターチンフラップマチ付きヒップポケットウエストストレッチストレッチ生地
仕様コイルファスナー:前立て/脇ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:裾/胸ポケット素材綿 73%・ポリエステル25%・ポリウレタン2%(目付量 227g/m2・生地厚 6)
長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,798税込5,278
1着
翌々日出荷から12日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプフェミニン半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
6,398税込7,038
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
夏はコレしか着ないと賛辞を頂いている、コットンとリネンのオリジナルファブリックを使用した人気シリーズに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」搭載のレディースツナギが待望のローンチ。肌触りとリネンの快適さを感じる素材の良さのみだけでなく、不便さを感じるお手洗い問題もクリアになったツナギ。
仕様コイルファスナー:前立て/ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプ半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
5,498税込6,048
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
夏の新定番、GE-585シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-925シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。春夏向き
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,698税込5,168
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
ノバライフ1TREフィットマキシプレカット透明25mm Hollisterノバライフ1TREフィットマキシプレカット透明25mmHollister
11,980税込11,980非課税商品
1箱
5日以内出荷
肌色タイプは、ストーマの状態を簡単に確認できる「あんしん窓」付き ガス抜き性能に優れ、ストーマ袋のバルーニングを軽減させる消臭機能付きノバライフフィルター やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用 排出口を閉鎖すると自然と隠れ、目立ちにくいデザイン 上下にずらしたクロジャープレートにより、排出口の開閉が簡単に、かつ衛生的に行える 確実・安全・安心のマジックテープ式閉鎖具
透明サイズ(mm)25
布粘着テープ 古紙100% ストリックスデザイン布粘着テープ 古紙100%ストリックスデザイン
369税込406
1個
8日以内出荷
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。テープ幅(mm)50基材レーヨン・PETテープ長さ(m)25粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
モール用マジックステッカー 両面テープ(床用) BUFFALO(バッファロー)モール用マジックステッカー 両面テープ(床用)BUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
保護パネル固定アーム サンワダイレクト保護パネル固定アームサンワダイレクト
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
LEDパネルなど厚みが数mmしかなく、保護パネルを引っ掛けできない場合に使用するアーム 付属のマジックテープで取付け、脱着も容易にできます。 TVのパネルには、製品の重さはかかりません。 裏面のネジ穴はW200、300、400mmで固定可能。 壁掛け金具と同時に取り付ける際の段差を防止するアタッチメント2個付属。 上下の位置合わせに仕様できるブラケットも2個付属。
セット内容本体×1セット(上部×1、裏面縦部×2)、面ファスナー×3枚(25×30mm)、M6ワッシャー×6個、M6ナット×4個、M6×12mm六角ボルト×2、スパナ×1個、丸ワッシャー×2枚、ブラケット×2個入数1枚
1620 SandPlaneサンドプレーン Milescraft1620 SandPlaneサンドプレーンMilescraft
2,698税込2,968
1セット
11日以内出荷
125mmのサンドペーパーを本体に取り付けて使用します。 4種類のアタッチメントが、平面だけでなくRやV溝などの研磨を可能にしました。 両サイドのマジックテープでサンドペーパーのズレや滑りを防ぎます。
質量(g)190アタッチメント凹面用、凸面用、V溝用、平面用寸法(mm)125材質TPE付属品サンドプレーン本体、アタッチメント×4、サンディングディスク(125mm)×1
耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業耐熱・耐火アルミガラスカバーツツミ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
MRチューブ デンカエレクトロンMRチューブデンカエレクトロン
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
アシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場! 車内をモコモコシリーズで統一感アップ! マジックテープ式で簡単取付け!
用途約25mmΦのアシストグリップ等に取付可能取付マジックテープ
125mm マジックスポンジ エスコ125mm マジックスポンジエスコ(2件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)約35直径(Φmm)125取付け方法マジックテープ式アズワン品番64-2270-10
スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)スペアパッド(65172交換用)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
アジト カーゴパンツ(ノータック) AZ-30551 アイトスアジト カーゴパンツ(ノータック) AZ-30551アイトス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
アジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-30535 アイトスアジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-30535アイトス
4,998税込5,498
1着
3日以内出荷
メッシュで涼感UP!(背ヨーク&前身頃部分) アクションプリーツ&ストレッチ性能で動きやすい。
種別長袖シャツ機能帯電防止、ストレッチその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
ワンダーライトフィットエプロン マエダワンダーライトフィットエプロンマエダ
66,980税込73,678
1着
15日以内出荷
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器
マジックテープ KCマジックテープKC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
タイプLOOP(メス)長さ(m)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら