天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430
材質ラテックス糸混紡、ナイロン
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質ポリエステル
幅(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1749
引張剪断強度(N/cm2)9.8
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)ナイロン100%
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。
今度は幅7cmで強力プロテクト。
スタイルを選ばないシンプルデザイン!
夜間は光に当たると強力反射!
チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。
昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
材質エラスティックバンド、ベルクロ
寸法(mm)320×70×3
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。
材質防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅×長さ(mm)110×1280
土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!。つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。着脱楽々なマジックベルト式。
形状ハイカット
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
機能クッション性
材質(先芯)なし
甲被タイプ面ファスナー
靴タイプ足袋
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:両面伸縮タイプ
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
B-ストラップ リフレクティブ。
昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。
ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
材質エラスティックバンド
寸法(mm)335×30
質量(g)25(ペア)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ネオプレンスポンジゴム4m/m(両面ジャージ)を使用し、保温性に優れたウェダーです。
肩ベルトにも同素材を使用し、前部でマジック止め。滑り防止にノンスリップ底の安全設計です。
用途冬季作業、水産作業、磯釣り
色ブラック
靴底スパイク底
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)10
性別男女兼用
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
仕様(EN ISO耐切創性)X
規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016
機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4
材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート
材質(インナー)アクリル繊維
耐摩耗性2
耐切創性2
耐突刺し性2
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
本格的なグローブとミットのセット。子供の手がちょうどいい感じの6オンスのグローブ。甲の部分は分厚く、手首部分はゴムベルト&マジックベルトでしっかりホールド。ミットは、厚み約5cmの極太本格的ミット。
色レッド
材質グローブ:ポリウレタン、ミット:ポリウレタン
付属品メッシュバック
三層構造材の表裏生地を重ね織加工して、汚れにも強く強靭な仕上がりです。
通常のポケットの他、自由に工具の差込位置を調整できるマジックベルトが取り付いています。
また、ゴム製底板も標準装備しています。
鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)23(約26.0cm)
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約605(26.0cm)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。
用途山仕事・雪上作業など
形状ハイカット
色黒
質量(g)約745(片足平均)
材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯)
丈(cm)24
主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、。上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
こんなお得な商品も!

クリーンブーツ ファスナー付 ロング
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ファスナー付きで、着脱が簡単。
ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。
色白
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
頭部から発生する落髪や汚れなどを防ぐ帽子です。
顔以外の頭全体を覆うフルフードタイプです。
後部のマジックベルト・板ゴムでサイズが調節できるほか、ひさし部分はプレス布芯入りで、高い洗濯耐久性があります。
快適なフィット感と、ツーウェイストレッチ素材を使用。
顔を出す部分に伸縮のパイル地を取り付けたので、どんな動きの中でも落髪を抑え、汗止め効果もあり、ズレも防止します。
用途食品工業向け
色ホワイト
サイズフリー
仕様毛髪混入防止ツーウェイストレッチ書込みネームプレート付
使用方法頭髪が落ちないようにユニフォームの中にケープのメッシュ部分を入れてください。
タイプ常温
種類フルフード
規格HACCPサポート
混率(%)ポリエステル83%、ポリウレタン17%
アズワン品番2-5778-09
頭囲(cm)(天井部の円周)50
性別男女共用
1枚
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
頭部から発生する落髪や汚れなどを防ぐ帽子です。顔以外の頭全体を覆うフルフードタイプです。後部のマジックベルト・板ゴムでサイズが調節できるほか、ひさし部分はプレス布芯入りで、高い洗濯耐久性があります。快適なフィット感と、ツーウェイストレッチ素材を使用。顔を出す部分に伸縮のパイル地を取り付けたので、どんな動きの中でも落髪を抑え、汗止め効果もあり、ズレも防止します。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
色ホワイト
サイズフリー
仕様毛髪混入防止ツーウェイストレッチ書込みネームプレート付
使用方法頭髪が落ちないようにユニフォームの中にケープのメッシュ部分を入れてください。
タイプ清涼
種類フルフード
規格HACCPサポート
混率(%)ポリエステル100
機能清涼
頭囲(cm)50(天井部分)
性別男女共用
1枚
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
先芯なし、マジックベルト付タイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。
用途山仕事・雪上作業など
形状ハイカット
色黒
質量(g)約660(片足平均)
材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム
丈(cm)24
主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
マジックベルト式で連結可能(B-6057・B-6048・B3799)。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
コンパクト収納支えフレーム4本付。
仕様固定式、竹馬共通部品:T-2465V 竹馬用白キャップ×1/T-2465Z 竹馬用脚ゴム×1
材質フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン素材(メッシュ)
質量(kg)1.6
幅(cm)62
長さ(cm)270
高さ(cm)62
適応身長(cm)110以下
アズワン品番64-9532-68
厚さ(cm)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45
色ブラック
質量(g)43
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。
足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット
色白
標準質量(g)800(両足)
種類クリーンセーフティシューズ
長さ(cm)47(26cm)
グレードクラス100~10000
機能静電気防止
JIS規格L級(JIS T-8101準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
エルボー(ひじ)、ニー(ひざ)のプロテクターセットです。表皮は人気のコットン素材を使用。サイズ調整は、ゴムベルト&マジックテープで簡単着脱。大きめのカップ。インラインローラーや自転車などに最適です。
材質カップ:ポリプロピレン、表皮:コットン、内部:ポリプロピレン
エルボー(ひじ)、ニー(ひざ)、リスト(手首)の3点セットです。
インラインローラーには必需品のリストガード付きで安心。
伸びるゴムベルトとマジックテープでしっかり固定します。対象年齢:5歳以上。
材質カップ:ポリプロピレン、表皮:コットン、内部:PEフォーム
適合年齢(歳)5~
足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたスパイクシューズ。ソールに埋め込まれたスパイクピンがゴツゴツした岩肌をしっかりと掴み、滑りやすい場所でもスムーズに移動が可能。 。ハイカットデザインと伸縮性のあるマジックベルト機能により、足全体をしっかりとホールド。グリップ力に優れたスパイクソールで、磯場での歩行安定性は抜群。また、サイドファスナーの採用により、着脱がスムーズに行えます。
材質【アッパー】合成皮革【ソール】合成ゴム
色ブラック
自重(kg)1.0(M)
関連キーワード
1
2
3
次へ